Plejlstangsspænder med vendbart håndtag, Type: 8

Art.-nr.: 376760 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdkraft min. 45.000 N
Spændeafstand 106 mm
Diameter, hul 10,3 mm
Gevind M16
Gevindlængde 80 mm
Produkttype stødstangsspænder
Længde, grundlegeme 254 mm
Med boring ja
Med skrue / gevind ja
Længde i alt 440 mm
Bredde i alt 84 mm
Højde i alt 360 mm
Materiale sejhærdet stål; tempergods
Vægt 7,72 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376760 8
EAN/GTIN 4020772092689
Producentnummer 92684
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Meget stabil konstruktion, med stødstangsføring
  • Stødstang og håndtag ligeløbende.
  • Basisenhed af tempergods.
  • Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede.
  • Sejhærdet trykskrue.
  • Hærdede bolte, vedligeholdelsesfrie sinterstålsbøsninger.
  • Til stor spændekraft
  • Basisenhed af tempergods, bruneret.

Anvendelse:

  • Til hurtig tilspænding/åbning ved serieproduktion.
  • Som trykkende og trækkende hurtigspænder.
  • Til montering i specialopspændingselementer.
  • Til opspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.