Czołowe dociski z przekładaną dźwignią ręczną, Typ: 7

Nr art.: 376760 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6842PL; Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel
maks. siła mocowania F 25 000 N
Odcinek napinania S 75 mm
Średnica otworu 10,3 mm
Lochabstand längs 45 mm
Lochabstand quer 54 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12×50
Rodzaj produktu Czołowe dociski drążkowe
długość korpusu L3 196 mm
Szerokość korpusu B3 78 mm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 355 mm
Wysokość całkowita H 285 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.; żeliwo ciągliwe
Masa 4,28 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376760 7
EAN / GTIN 4020772092665
Numer producenta 92668
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.
  • Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.
  • Korpus z żeliwa ciągliwego.
  • Częsic dźwigni i drążek ze stali do ulepszania cieplnego,cynkowanej i pasywowanej.
  • Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.
  • sworznie hartowane, niewymagające konserwacji tuleje spiekane
  • do mocowania dużymi siłami
  • korpus z żeliwa ciągliwego, czerniony.

Zastosowanie:

  • Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.
  • Jako docisk dociskający i dociągający.
  • Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.
  • Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.