Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom 8

Artikl br.: 376760 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6842PL
Udaljenost između rupa k 14,5 mm
Udaljenost između rupa l 70 mm
Udaljenost između rupa m 70 mm
Udaljenost između rupa g 57 mm
Širina osnovnog tijela n 86 mm
Duljina osnovnog tijela f 254 mm
Visina stezanja h do sredine vijka 28 mm
⌀ rupe d 10,5 mm
Stezni podizaj 106 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) 45.000 N
Ukupna visina H 360 mm
Ukupna duljina L 440 mm
Pritisni vijak M16×80 mm
Težina 7,72 kg
Vrsta proizvoda Povlačno potisna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376760 8
EAN / GTIN 4020772092689
Broj proizvođača 92684

Opis

Izvedba:

  • Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
  • Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva.
  • Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
  • Stezni vijak kaljen.
  • Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
  • Za velike sile stezanja.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

Upotreba:

  • Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
  • Kao tlačni i vučni zatezač.
  • Za izradu specijalnih steznih naprava.
  • Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.