Vaakapuristin plus, vaakajalusta 4

Tuote nro.: 376615 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 68300J
Reikien etäisyys e 41 mm
Reikien etäisyys f 29-43 mm
Reiän ⌀ d 8,5 mm
Kiinnityskorkeus H 41 mm
Puristusvoima P1 3 500 N
Puristusvoima P2 8 000 N
Kokonaiskorkeus 77 mm
Kokonaispituus 329 mm
Puristuskara M10 × 76 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376615 4
EAN / GTIN 4020772008147
Valmistajan numero 557339

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.
Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
Vahvistettu malli, parempi puristusvoima.
Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.
Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.