{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 68300J | |
Razdalja med izvrtinami e | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 29-43 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 41 mm | |
Držalna sila P1 | 3.500 N | |
Držalna sila P2 | 8.000 N | |
Celotna višina | 77 mm | |
celotna dolžina | 329 mm | |
Pritisni vijak | M10×76 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376615 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008147 | |
Številka proizvajalca | 557339 |