Tensores horizontales plus, con pie horizontal, Tipo: 4

Número de artículo: 376615 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 4
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min 41 mm
Fuerza de retención mín. F 3.500 N
Fuerza de sujeción máx. F 8.000 N
Diámetro perforación 8,5 mm
Distancia entre agujeros mín. k 29 mm; 41 mm
Distancia entre agujeros máx. k 41 mm; 43 mm
Rosca M M10×76
Tipo de producto Tensores horizontales
Con perforación
Con tornillo / rosca
Longitud total L 329 mm
Altura total H 77 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376615 4
EAN / GTIN 4020772008147
Número del fabricante 557339
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
Versión reforzada con mayores fuerzas de retención.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.
Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.