{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 68300J | |
Gatafstand e | 41 mm | |
Gatafstand f | 29-43 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Spanhoogte H | 41 mm | |
Houdkracht P1 | 3.500 N | |
Houdkracht P2 | 8.000 N | |
Totale hoogte | 77 mm | |
totale lengte | 329 mm | |
Spanschroef | M10×76 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376615 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008147 | |
Nummer fabrikant | 557339 |