Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 1

Nr art.: 376520 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
272 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6803J
rozstaw otworów e 14 mm
rozstaw otworów f 20 mm
⌀ otworu d 4,5 mm
wysokość mocowania H 27 mm
siła przyczepności P1 800 N
siła przyczepności P2 1 100 N
wysokość całkowita 125 mm
długość całkowita 61 mm
śruba dociskowa M5×30 mm
Rodzaj produktu Dociski pionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Numer producenta 557318
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi 
  • ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni 
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem 
  • zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.