Haki napinające mechaniczne

Nr art.: 376517
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Numer producenta 376517
Numer L L30130 722
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Haczyki napinające mechaniczne, stal poddana obróbce cieplnej, oksydowane.
W zestawie znajduje się zestaw zabezpieczający 6540KS oraz pasujący klucz pierścieniowy 685Md.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 20
  • Rowek: 22-28
  • G: M20
  • maksymalny dopuszczalny
    moment obrotowy: 190 Nm
  • maksymalna osiągalna
    siła zacisku: 75 kN
  • SW: 65
  • Masa: 6037 g
  • Rozmiar: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min.
    : 195
  • H2 maks.
    : 250
  • L: 134
  • Skok zaciskowy S2: 55