• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhaken mechanisch

Artikel-Nr.: 376517
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Herstellernummer 376517
L-Nummer L30130 722
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannhaken mechanisch, Vergütungsstahl, brüniert.
Inklusive Sicherungssatz 6540KS und passendem Ringschlüssel 685Md.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • Nut: 22-28
  • G: M20
  • max. zulässiges
    Drehmoment: 190 Nm
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 75 kN
  • SW: 65
  • Gewicht: 6037 g
  • Größe: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min.
    : 195
  • H2 max.
    : 250
  • L: 134
  • Spannhub S2: 55