Mehanska vpenjalna kljuka

Št. art.: 376517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 376517
EAN/GTIN 4020772376512
Številka proizvajalca 376517
L-število L30130 722
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni kavelj mehansko, kaljeno jeklo, brušeno.
Vključuje komplet varovalk 6540 KS in ustrezen 685-MD obročasti ključ.

Lastnosti:

  • Velikost: 20
  • Utor: 22–28
  • G: M20
  • maks. dovoljeno
    Vrtilni moment: 190 Nm
  • maks. dosegljiv
    Vpenjalna sila: 75kN
  • SW: 65
  • Masa: 6037 g
  • Velikost: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 195
  • Največ H2
    : 250
  • L: 134
  • Vpenjalni hod S2: 55