Mechanický upínací hák

Artiklové číslo: 376517
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Číslo výrobce 376517
L-číslo L30130 722
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací hák mechanický, temperovaná ocel, leštěná.
Obsahuje pojistkovou sadu 6540ks a odpovídající očkový klíč 685MD.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • Drážka: 22-28
  • G: M20
  • max. povoleno
    Krouticí moment: 190 Nm
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 75 kN
  • OK: 65
  • hmotnost: 6037 g
  • Velikost: 20
  • A: 58
  • Š: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • Min. H2
    : 195
  • H2 max
    : 250
  • L: 134
  • Upínací zdvih S2: 55