Gancio di serraggio meccanico

Codice art.: 376517
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
Codice articolo 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Codice del produttore 376517
Numero-L L30130 722
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Gancio di tensionamento meccanico, acciaio temprato, brunito.
Include un set di fusibili 6540KS e una chiave ad anello 685MD corrispondente.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • Scanalatura: 22-28
  • G: M20
  • max. consentito
    Coppia: 190 Nm
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 75 kN
  • SW: 65
  • peso: 6037 g
  • Dimensione: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 195
  • H2 max
    : 250
  • L: 134
  • Corsa di serraggio S2: 55