Cârlig de prindere mecanică

Cod articol.: 376517
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Număr producător 376517
L-Număr L30130 722
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cârlig de tensionare mecanic, oțel călit, lustruit.
Include setul de siguranțe de 6540KS și cheia cu inel de 685MD corespunzătoare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • Canelură: 22-28
  • G: M20
  • maxim permis
    Moment de rotație: 190 Nm
  • maxim realizabil
    Forţa de strângere: 75kN
  • SW: 65
  • greutate: 6037 g
  • Dimensiuni: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 195
  • Max. H2
    : 250
  • L: 134
  • Cursă de prindere S2: 55