Gancho de sujeción mecánico

Número de artículo: 376517
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
Número de artículo 376517
EAN / GTIN 4020772376512
Número del fabricante 376517
Número L L30130 722
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Gancho tensado mecánico, acero templado, bruñido.
Incluye juego de fusibles 6540KS y llave de anillo 685MD a juego.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • Ranura: 22-28
  • G: M20
  • máximo permitido
    Par de giro: 190 Nm
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 75 kN
  • Anchura llave: 65
  • Peso: 6037 g
  • Tamaño: 20
  • A: 58
  • An: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 195
  • H2 máx.
    : 250
  • L: 134
  • Carrera de sujeción S2: 55