{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6330B | |
| Schroefdraad | M10 | |
| Totale lengte | 15 mm | |
| Sleutelwijdte SW | 16 mm | |
| Hoekmaat e | 17,77 mm | |
| Kraag-⌀ | 22 mm | |
| Flenshoogte | 4 mm | |
| Producttype | Moer |
| Artikelnummer | 375386 M10 | |
| EAN/GTIN | 4069515013543 | |
| Nummer fabrikant | 375386 M10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |