Tuerca alta, Rosca: M10

Número de artículo: 375386 M10
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
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 16 mm
Medida entre vértices e 17,77 mm
Altura total h 15 mm
Modelo Con manguito / brida
Diámetro collar/brida d1 22 mm
Altura collar/brida a 4 mm
Tamaño de rosca d M10
Paso de rosca P 1,5 mm
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Norma DIN 6330
Forma de la tuerca Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 375386 M10
EAN / GTIN 4069515013543
Número del fabricante 375386 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.° 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.° 375355 D o n.° 375360 G.