{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 16 mm | |
| Sur angle e | 17,77 mm | |
| Hauteur totale h | 15 mm | |
| Exécution | avec collerette / bride | |
| Diamètre embase/bride d1 | 22 mm | |
| Hauteur embase / bride a | 4 mm | |
| Taille de filetage d | M10 | |
| Pas de filetage P | 1,5 mm | |
| Type de produit | Ecrous | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Norme | DIN 6330 | |
| Forme d´écrou | Hexagonal |
| Référence article | 375386 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515013543 | |
| Réf. fabricant | 375386 M10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |