Nakrętki wysokie, Sprawdziany do gwintu UNF: M8

Nr art.: 375386 M8
Nowy produkt
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
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6330B
gwint M8
długość całkowita 12 mm
rozwartość klucza SW 13 mm
szerokość e 14,38 mm
⌀ kołnierza 18 mm
wysokość kołnierza 3,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375386 M8
EAN / GTIN 4069515013536
Numer producenta 375386 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 375360 G.