• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoge moer, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 375386 M8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6330B
Schroefdraad M8
Totale lengte 12 mm
‌Sleutelwijdte SW 13 mm
Hoekmaat e 14,38 mm
Kraag-⌀ 18 mm
Flenshoogte 3,5 mm
Producttype Moer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375386 M8
EAN/GTIN 4069515013536
Nummer fabrikant 375386 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge moer (hoogte = 1,5 d) met een vlak uiteinde voor het afsteunen op onderlegschijven nr. 375340 en een kogelvormig uiteinde voor het afsteunen in conische zitting nr. 375355 D of nr. 375360 G.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan