Hög mutter, Gänga: M8

Article no.: 375386 M8
New product
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
120 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6330B
Gänga M8
totallängd 12 mm
Nyckelvidd SW 13 mm
Hörnmått e 14,38 mm
krag-⌀ 18 mm
Flänshöjd 3,5 mm
Produktslag Mutter

Identification & Classification

Artikkelkode 375386 M8
EAN / GTIN 4069515013536
Manufacturer number 375386 M8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.