• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Ecrou, Filetage: M8

Réf.: 375386 M8
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
276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 13 mm
Sur angle e 14,38 mm
Hauteur totale h 12 mm
Exécution avec collerette / bride
Diamètre embase/bride d1 18 mm
Hauteur embase / bride a 3,5 mm
Taille de filetage d M8
Pas de filetage P 1,25 mm
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Norme DIN 6330
Forme d´écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 375386 M8
EAN / GTIN 4069515013536
Réf. fabricant 375386 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.