Visoka matica, Navoj: M8

Artikl br.: 375386 M8
Novi proizvod
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
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6330B
Navoji M8
Ukupna duljina 12 mm
‌Duljina ključa DK 13 mm
Kutna dimenzija e 14,38 mm
⌀ vijenca 18 mm
Visina vijenca 3,5 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375386 M8
EAN / GTIN 4069515013536
Broj proizvođača 375386 M8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visoka matica (= 1,5 d) s plosnatim krajem za dosjed na podložne pločice br. 375340 i jednim sfernim krajem za dosjed u konusnim osloncima br. 375355 D ili br. 375360 G.