{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M12 | |
| Szerokość rowka teowego | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło dociskające | |
| Min. zakres mocowania | 16 mm | |
| Maks. zakres mocowania | 25 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 65 Nm | |
| Maks. siła mocowania | 15 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Szerokość łącznie | 44 mm | |
| Wysokość całkowita | 25 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 0,579 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 375115 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772374150 | |
| Numer producenta | 374157 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |