{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M12 | |
| T-Nutbreite | 14 mm | |
| Produktart | Niederzugspanner | |
| Spannbereich min. | 16 mm | |
| Spannbereich max. | 25 mm | |
| Drehmoment max. | 65 Nm | |
| Spannkraft max. | 15 kN | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| für T-Nuten | ja | |
| Länge gesamt | 110 mm | |
| Breite gesamt | 44 mm | |
| Höhe gesamt | 25 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Gewicht | 0,579 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 375115 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772374150 | |
| Herstellernummer | 374157 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |