Morsetti di bloccaggio piatti, Larghezza scanalatura a: 14mm

Codice art.: 375115 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M12
Larghezza scanalatura a T 14 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione
Campo di serraggio min. 16 mm
Campo di serraggio max. 25 mm
Momento torcente max. 65 Nm
Forza di serraggio max. 15 kN
Con vite / filettatura
Per scanalature a T
Lunghezza complessiva 110 mm
Larghezza complessiva 44 mm
Altezza complessiva 25 mm
Materiale acciaio bonificato
Peso 0,579 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375115 14
EAN / GTIN 4020772374150
Codice del produttore 374157
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura ribassata; posizionare il morsetto di bloccaggio piatto sul pezzo. Serrare quindi le viti di fissaggio per il banco macchina. Il pezzo viene serrato azionando la vite di serraggio.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi piani e una lavorazione delle superfici senza alcun ingombro bordi. Possibilità d’impiego orizzontale e verticale.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.