{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Filetage | M12 | |
| Largeur de rainure en T | 14 mm | |
| Type de produit | etau plaqueur | |
| Plage de serrage min. | 16 mm | |
| Plage de serrage max. | 25 mm | |
| Couple max. | 65 Nm | |
| Force de serrage max. | 15 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Largeur totale | 44 mm | |
| Hauteur totale | 25 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 0,579 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 375115 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772374150 | |
| Réf. fabricant | 374157 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |