Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 14mm

Št. art.: 375115 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M12
Širina T-utora 14 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik z vlekom navzdol
Razpon vpenjanja min. 16 mm
Razpon vpenjanja maks. 25 mm
Največji navor 65 Nm
Vpenjalna sila maks. 15 kN
Z vijakom/navojem da
Za T-utore da
Celotna dolžina 110 mm
Skupna širina 44 mm
Celotna višina 25 mm
Material jeklo za poboljšanje
Masa 0,579 kg
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375115 14
EAN/GTIN 4020772374150
Številka proizvajalca 374157
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.