Płyta podstawowa z rowkiem

Nr art.: 374397
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 200 mm
Szerokość B 120 mm
Wysokość H 60 mm
Średnica gniazda mocującego 20 mm
Liczba gniazd mocujących 2 szt.
Materiał stal
Rodzaj produktu Płyta bazowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Numer producenta 374397
Numer L L30130 558
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta podstawowa z rowkiem, w komplecie z zestawem mocującym. Mocowanie za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 10.9.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M20x22 *
  • Rowek: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • Masa: 7614 g