{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 200 mm | |
| Širina B | 120 mm | |
| Višina H | 60 mm | |
| Premer napenjalnega lonca | 20 mm | |
| Število vpenjal | 2 kos | |
| Material | jeklo | |
| Vrsta izdelka | Osnovna plošča |
| Številka izdelka | 374397 | |
| EAN/GTIN | 4020772374396 | |
| Številka proizvajalca | 374397 | |
| L-število | L30130 558 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |