Placă de bază cu canelură

Cod articol.: 374397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 200 mm
Lăţime B 120 mm
Înălţime H 60 mm
Diametru vas de strângere 20 mm
Număr de flanşe de strângere 2 buc.
Material oțel
Tip produs Placă de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Număr producător 374397
L-Număr L30130 558
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de bază cu canelură, completă cu kit de montare. Fixare cu ajutorul șuruburilor clasa de rezistență minimă 10,9.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M20x22 *
  • Canelură: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • greutate: 7614 g