Základní deska s drážkou

Artiklové číslo: 374397
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 200 mm
Šířka B 120 mm
Výška H 60 mm
Průměr upínacího pouzdra 20 mm
Počet upínacích hrnců 2 ks
Materiál ocel
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Číslo výrobce 374397
L-číslo L30130 558
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní deska s drážkou, kompletní s montážní sadou. Upevnění pomocí šroubů min. Pevnostní třída 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: M20x22 *
  • Drážka: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • Š: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • hmotnost: 7614 g