Plaque de base avec rainure

Réf.: 374397
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 200 mm
Largeur B 120 mm
Hauteur H 60 mm
Diamètre plot de serrage 20 mm
Nombre de plots de serrage 2 pc.
Matériau acier
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Réf. fabricant 374397
Article hors catalogue L30130 558
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de base avec rainure, complète avec kit de montage. Fixation au moyen de vis moins classe de résistance 10.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20x22 *
  • Rainure: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • Poids: 7614 g