• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisplatte mit Nut

Artikel-Nr.: 374397
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 200 mm
Breite B 120 mm
Höhe H 60 mm
Durchmesser Spanntopf 20 mm
Anzahl Spanntöpfe 2 St.
Material Stahl
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Herstellernummer 374397
L-Nummer L30130 558
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basisplatte mit Nut, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M20x22 *
  • Nut: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • Gewicht: 7614 g