Piastra base con scanalatura

Codice art.: 374397
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 200 mm
Larghezza B 120 mm
Altezza H 60 mm
Diametro unità di serraggio 20 mm
Numero unità di serraggio 2 pz.
Materiale acciaio
Tipo di prodotto Piastra base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 374397
EAN / GTIN 4020772374396
Codice del produttore 374397
Numero-L L30130 558
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di base con scanalatura, completa di kit di montaggio. Fissaggio mediante viti classe di resistenza min. 10.9.

Proprietà:

  • Dimensione: M20x22 *
  • Scanalatura: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B: 120
  • E1: 75
  • E2: 150
  • G: M20
  • L: 200
  • R: 85
  • peso: 7614 g