Podpórki śrubowe z podstawą aluminiową, najwyższa wysokość podpory: 62mm

Nr art.: 373550 62
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6400
najwyższa wysokość podpory 62 mm
najniższa wysokość podpory 52 mm
⌀ główki 50 mm
⌀ części dolnej 50 mm
do łap o szerokości rowków 14 mm - 22 mm
nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373550 62
EAN / GTIN 4020772075804
Numer producenta 75804
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.
Magnes trwały umieszczony w podstawie podpórki umożliwia dokładne
i łatwe pozycjonowanie w przypadku mocowania w pozycji pionowej.

Wskazówka:

Z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375010.