Ruuvitukialusta Alumiininen alaosa 62 mm

Tuote nro.: 373550 62
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6400
Korkein tukikorkeus 62 mm
Matalin tukikorkeus 52 mm
Pään ⌀ 50 mm
Alaosan ⌀ 50 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 14 mm - 22 mm
Kantavuus 30 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 373550 62
EAN / GTIN 4020772075804
Valmistajan numero 75804

Kuvaus

Malli:

Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.
Ruuvitukialustan jalassa oleva kestomagneetti mahdollistaa tarkan ja helpon kohdistuksen pystysuorassa kiinnityksessä.

Ohje:

Keskiöintireikä, ⌀ 12, vasteille nro 375000375010.