{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6400 | |
maksimalna podložna višina | 62 mm | |
minimalna podložna višina | 52 mm | |
⌀ glave | 50 mm | |
⌀ spodnjega dela | 50 mm | |
za vpenjalne prečke s širino utora | 14 mm - 22 mm | |
Nosilnost | 30 kN | |
Vrsta izdelka | Podpora z vijakom |
Številka izdelka | 373550 62 | |
EAN/GTIN | 4020772075804 | |
Številka proizvajalca | 75804 |