{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| typ | 6400 | |
| najwyższa wysokość podpory | 110 mm | |
| najniższa wysokość podpory | 80 mm | |
| ⌀ główki | 50 mm | |
| ⌀ części dolnej | 50 mm | |
| do łap o szerokości rowków | 14 mm - 22 mm | |
| nośność | 30 kN | |
| Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
| Numer artykułu | 373550 110 | |
| EAN / GTIN | 4020772075828 | |
| Numer producenta | 75820 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |