Skrutkovacia podpera s hliníkovou spodnou časťou 62

Č. pol.: 373550 62
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6400
najvyššia výška podložky 62 mm
najmenšia výška podložky 52 mm
⌀ hlavy 50 mm
⌀ spodného dielu 50 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny 14 mm - 22 mm
Nosnosť 30 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 373550 62
EAN/GTIN 4020772075804
Číslo výrobcu 75804

Popis

Prevedenie:

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.
Permanentný magnet v podstavci skrutkovacej podpery umožňuje presné a jednoducho ovládateľné polohovanie pri vertikálnom upínaní.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375010.