Steunvijzel met aluminium benedendeel 62 mm

Artikelnummer: 373550 62
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6400
Grootste steunhoogte 62 mm
Kleinste steunhoogte 52 mm
Kop-⌀ 50 mm
Benedendeel-⌀ 50 mm
Voor spankikker met groefbreedte 14 mm - 22 mm
Belastbaarheid 30 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373550 62
EAN/GTIN 4020772075804
Nummer fabrikant 75804

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.
De permanente magneet in de voet van de steunvijzel maakt een exacte en eenvoudige positionering bij verticale opspanning mogelijk.

Tip:

Met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375010.