Podpórki śrubowe z podstawą aluminiową, najwyższa wysokość podpory: 80mm

Nr art.: 373550 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 50 mm
Najwyższa wysokość podpory 80 mm
Najniższa wysokość podpory 60 mm
⌀ części dolnej 50 mm
Do łap o szerokości rowków 14 mm
Nośność 30 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373550 80
EAN / GTIN 4020772075811
Numer producenta 75812
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.
Magnes trwały umieszczony w podstawie podpórki umożliwia dokładne
i łatwe pozycjonowanie w przypadku mocowania w pozycji pionowej.

Wskazówka:

Z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375010.