Nakładka pryzmowa

Nr art.: 375010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900
Kolor Szare; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Prismenaufsatz
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Wysokość 15 mm
Masa 0,12 kg
Właściwości Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375010
EAN / GTIN 4020772072728
Numer producenta 72728
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszana cieplnie.

Pasuje do:

podpórek śrubowych i klinowych nr373500-374900.