Napinacz centrujący z kulką

Nr art.: 373357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373357
EAN / GTIN 4020772373351
Numer producenta 373357
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz centrujący z kulką, obsługiwany od góry.
Dokładność powtarzalności +/-0,025 mm
Dokładność ruchu obrotowego +/-0,050 mm

Cecha szcz.:

  • D min.: 11,7
  • D maks.: 14,2
  • A min.: 3,2
  • A maks.: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5 kN
  • Masa: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E f7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • SW: 3