Centrirna objemka s kroglico

Št. art.: 373357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373357
EAN/GTIN 4020772373351
Številka proizvajalca 373357
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamp with ball, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 11.7
  • D max.: 14.2
  • A min.: 3.2
  • A max.: 3.9
  • H: 10.0
  • P: 0.5 kN
  • Weight: 8.2 g
  • B: 14.7
  • C: 3.5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2.0
  • I ±0.1: 3.5
  • O: 1.5
  • L: 1.3
  • Q: 3
  • QD: 2.5
  • AF: 3