Pince de centrage avec bille

Réf.: 373357
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373357
EAN / GTIN 4020772373351
Réf. fabricant 373357
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de centrage à bille actionnable par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 11,7
  • D max.: 14,2
  • A moins: 3,2
  • A max.: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5 kN
  • Poids: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • Ouv.: 3