Clemă de centrare cu bilă

Cod articol.: 373357
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 373357
EAN / GTIN 4020772373351
Număr producător 373357
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de centrare cu bilă, operabilă de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 11,7
  • D max: 14,2
  • Un minut: 3,2
  • A max: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5kN
  • Greutate: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • SW: 3