Morsetto di centraggio con sfera

Codice art.: 373357
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373357
EAN / GTIN 4020772373351
Codice del produttore 373357
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di centraggio con sfera, azionabile dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 11,7
  • D max: 14,2
  • Un minuto: 3,2
  • Un massimo di: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5 kN
  • Peso: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • SW: 3