Středicí objímka s kuličkou

Artiklové číslo: 373357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373357
EAN / GTIN 4020772373351
Číslo výrobce 373357
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí upínka s kuličkou, ovladatelná shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 11,7
  • D max: 14,2
  • A min: 3,2
  • A max: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5 kN
  • Hmotnost: 8,2 g
  • Š: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • OK: 3