Centreringsklemme med kugle

Art.-nr.: 373357
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 373357
EAN/GTIN 4020772373351
Producentnummer 373357
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Centreringsklemme med kugle, der kan betjenes ovenfra.
Repeterbarhed +/-0,025 mm
Koncentricitetsnøjagtighed +/-0,050 mm

Egenskab:

  • D min.: 11,7
  • D maks.: 14,2
  • Min.: 3,2
  • A maks.: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5kN
  • Vægt: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0.1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • SW: 3